Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77721200 Lenkrolle PA Ø200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77721200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77721200
EAN/GTIN:
     4067201335429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.


Weitere Informationen:
D:
200 mm
B:
50 mm
H:
235 mm
A:
58 mm
R:
158 mm
d:
12 mm
P:
135 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
80 mm
N:
100 mm
N1:
75 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
1,88 kg
Passende Bockrolle:
77723200 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lenkrolle 200 mm rad aus polyamid 300kg, lochplatte, lochplatte verzinkt, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77723200
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.