Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77721080 Lenkrolle PA Ø80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77721080
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77721080
EAN/GTIN:
     4067201335467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.


Weitere Informationen:
D:
80 mm
B:
30 mm
H:
105 mm
A:
34 mm
R:
74 mm
d:
9 mm
P:
104 mm
P1:
80 mm
M:
84 mm
M1:
64 mm
N:
76 mm
N1:
56 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
125 kg
Gewicht:
0,52 kg
Passende Bockrolle:
77723080 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lenkrolle 80x30 polyamid, lochplatte, lochplatte verzinkt, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77723080
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.