Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77719075 Doppellenk. Festst. Gummi TPE Ø75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77719075
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77719075
EAN/GTIN:
     4067201335474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite


Weitere Informationen:
D:
75 mm
B:
24 mm
H:
102 mm
A:
33 mm
R:
70,5 mm
d:
8,3 mm
P:
77 mm
P1:
67 mm
M:
62 mm
M1:
52 mm
N:
50 mm
N1:
42 mm
Tragkraft:
80 kg
Gewicht:
0,66 kg
Passende Lenkrolle ohne Feststeller:
77718075 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, apparaterolle 75mm, apparaterolle, apparaterolle 80kg, Swivel castor Apparatus castor Wheel Tyre Wheel, Lenkrolle Apparaterolle Rolle Rad Reifen Räder, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77718075
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.