Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77711050EL Lenkrolle Festst. Leitfähig TPE Ø50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77711050EL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77711050EL
EAN/GTIN:
     4067201333777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 50mm
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller thermopla...

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau, elektrisch leitfähig und antistatisch (104 Ω, ).
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Hinweis zu elektrischer Antistatik und Leitfähigkeit: Als antistatisch werden Rädern und Rollen bezeichnet, deren Ohmscher Widerstand 107 Ω, oder weniger beträgt. Als elektrisch leitfähig werden Rädern und Rollen bezeichnet, deren Ohmscher Widerstand 104 Ω, oder weniger beträgt, also geringer ist als bei einer rein antistatischen Variante. Elektrisch leitfähige Rädern und Rollen sind somit auch antistatisch.

Weitere Informationen:
D:
50 mm
B:
18 mm
H:
73 mm
A:
26 mm
R:
51 mm
d:
6,3 mm
P:
54 mm
M:
40 mm
N:
34 mm
Tragkraft:
50 kg
Gewicht:
0,20 kg
Passende Bockrolle:
77712050EL Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Stromleitend Elektrisch durchlässig Elektrisch, Lenkrolle Apparate Platte Lochplatte Apparatero, Swivel castor Apparatus plate Perforated plate, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77712050EL
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.