Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68910754 Gummipuffer MGE RF 75-50-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68910754
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68910754
EAN/GTIN:
     4067201244301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer


Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore. Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Weitere Informationen:
D:
75 mm
H:
50 mm
G:
M12 mm
I:
12 mm
Druck Federrate CD mittel:
590 N/mm
Zul. Druckbelastung F zul.*:
2300 N
Gewicht:
328 g
Weitere Suchbegriffe: GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-anschlag-puffer m12, gm anschlag puffer, gummidämpfer 50mm, stainless Edelstahl rostfrei, Anschlagpuffer dämpfer Gummipuffer Metallanschl, Innengewinde, einseitig, Gewinde, Durchmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.