Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68910701 Gummipuffer MGE RF 70-25-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68910701
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68910701
EAN/GTIN:
     4067201244264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer


Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore. Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Weitere Informationen:
D:
70 mm
H:
25 mm
G:
M10 mm
I:
10 mm
Druck Federrate CD mittel:
655 N/mm
Zul. Druckbelastung F zul.*:
1800 N
Gewicht:
161 g
Weitere Suchbegriffe: GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummipuffer m10 25mm, gm-anschlag-puffer m10, gm anschlag puffer, Gewinde, Innengewinde, stainless Edelstahl rostfrei, Anschlagpuffer dämpfer Gummipuffer Metallanschl, einseitig, Durchmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.