Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68910505 Gummipuffer MGE RF 50-35-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68910505
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68910505
EAN/GTIN:
     4067201243878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer


Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore. Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Weitere Informationen:
D:
50 mm
H:
35 mm
G:
M10 mm
I:
10 mm
Druck Federrate CD mittel:
405 N/mm
Zul. Druckbelastung F zul.*:
1000 N
Gewicht:
109 g
Weitere Suchbegriffe: GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummipuffer m10 35mm, gm-anschlag-puffer m10, gm anschlag puffer, Innengewinde, stainless Edelstahl rostfrei, Anschlagpuffer dämpfer Gummipuffer Metallanschl, einseitig, Durchmesser, Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.