Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68910306 Gummipuffer MGE RF 30-40-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68910306
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68910306
EAN/GTIN:
     4067201243816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer


Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore. Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Weitere Informationen:
D:
30 mm
H:
40 mm
G:
M8 mm
I:
8 mm
Druck Federrate CD mittel:
89 N/mm
Zul. Druckbelastung F zul.*:
400 N
Gewicht:
57 g
Weitere Suchbegriffe: GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummipuffer m8 40mm, gm anschlag puffer, gm-anschlag-puffer m8x20, Anschlagpuffer dämpfer Gummipuffer Metallanschl, Durchmesser, einseitig, stainless Edelstahl rostfrei, Gewinde, Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.