Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68637500 Niveauausgl.-Element MN 686.3 60-33,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68637500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68637500
EAN/GTIN:
     4067201166726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
niveau ausgleichselemente


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für parallele Flächen.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.3 60-33,0 Typ
passende Schraube:
M30 passende Schraube
h:
38 mm
h1:
50 mm
&#916!h:
12 mm
Dm:
80 mm
dg:
M60x2,0 d<sub>g</sub>
dD:
33 mm
Fges.*:
495 kN
Fzus.*:
218 kN
Gewicht:
1011 g
Weitere Suchbegriffe: 60-26.0, machine feet, Höhenverstellschrauben, 50-22,0, 60-39,0, 15-6.6, 50-33.0, Höhenverstellelemente, 50-26,0, 30-13,5, Maschinenfuß, 30-17,5, NAE, 50-26.0, 40-22.0, MN 686.3, 20-11,0, levelling sets, Maschinenfuss, Höhenverstellschraube, GN350.1, 20-6.6, 60-33,0, 30-11,0, 50-33,0, MN686.3, 40-17.5, 15-6,6, machine foot, 50-22.0, 40-17,5, 20-11.0, 40-26,0, 20-6,6, 20-9,0, 60-26,0, GN 350.1, 30-17.5, 40-26.0, levelling set, 60-33.0, 60-39.0, Höhenverstellelement, 40-22,0, 20-9.0, 30-11.0, 30-13.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,04*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.