Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68578060 Gummipuffer GH ø 80mm Höhe 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68578060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68578060
EAN/GTIN:
     4067201281283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Weitere Informationen:
D:
80 mm
H:
60 mm
d:
21 mm
Federrate CDmittel:
411,8 N/mm
Zul. BelastungFzul.:
7000 N
Einfederung +/-20%bei Fzul.:
17,0 mm
Gewicht:
267 g
Weitere Suchbegriffe: gummidämpfer 60mm, gm puffer, mädler gummipuffer, Gummifeder, distance buffer, Gummi-Puffer, Hohlpuffer, rubber buffer, Abstandshalter, GH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.