Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68578040 Gummipuffer GH ø 80mm Höhe 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68578040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68578040
EAN/GTIN:
     4067201281269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Weitere Informationen:
D:
80 mm
H:
40 mm
d:
21 mm
Federrate CDmittel:
660,4 N/mm
Zul. BelastungFzul.:
7000 N
Einfederung +/-20%bei Fzul.:
10,1 mm
Gewicht:
178 g
Weitere Suchbegriffe: gummidämpfer 40mm, gm puffer, mädler gummipuffer, distance buffer, GH, Hohlpuffer, Gummifeder, Abstandshalter, rubber buffer, Gummi-Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.