Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68578030 Gummipuffer GH ø 80mm Höhe 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68578030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68578030
EAN/GTIN:
     4067201281122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Weitere Informationen:
D:
80 mm
H:
30 mm
d:
21 mm
Federrate CDmittel:
1076,9 N/mm
Zul. BelastungFzul.:
7000 N
Einfederung +/-20%bei Fzul.:
6,5 mm
Gewicht:
133 g
Weitere Suchbegriffe: gummidämpfer 30 mm, gm puffer, mädler gummipuffer, distance buffer, rubber buffer, GH, Gummifeder, Gummi-Puffer, Abstandshalter, Hohlpuffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.