Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68576060 Gummipuffer GH ø 60mm Höhe 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68576060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68576060
EAN/GTIN:
     4067201281115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Weitere Informationen:
D:
60 mm
H:
60 mm
d:
17 mm
Federrate CDmittel:
191,6 N/mm
Zul. BelastungFzul.:
3200 N
Einfederung +/-20%bei Fzul.:
16,7 mm
Gewicht:
148 g
Weitere Suchbegriffe: gummidämpfer 60mm, gm puffer, mädler gummipuffer, Hohlpuffer, distance buffer, Abstandshalter, Gummi-Puffer, GH, rubber buffer, Gummifeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.