Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68575060 Gummipuffer GH ø 50mm Höhe 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68575060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68575060
EAN/GTIN:
     4067201281078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Weitere Informationen:
D:
50 mm
H:
60 mm
d:
17 mm
Federrate CDmittel:
125,7 N/mm
Zul. BelastungFzul.:
2100 N
Einfederung +/-20%bei Fzul.:
15,9 mm
Gewicht:
99 g
Weitere Suchbegriffe: gummidämpfer 60mm, gm puffer, mädler gummipuffer, Abstandshalter, distance buffer, Gummifeder, rubber buffer, GH, Gummi-Puffer, Hohlpuffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.