Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68572530 Gummipuffer GH ø 25mm Höhe 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68572530
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68572530
EAN/GTIN:
     4067201280767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Weitere Informationen:
D:
25 mm
H:
30 mm
d:
10,5 mm
Federrate CDmittel:
64,9 N/mm
Zul. BelastungFzul.:
500 N
Einfederung +/-20%bei Fzul.:
7,7 mm
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: gummidämpfer 30 mm, gm puffer, mädler gummipuffer, distance buffer, Abstandshalter, GH, Gummi-Puffer, Hohlpuffer, rubber buffer, Gummifeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.