Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68572020 Gummipuffer GH ø 20mm Höhe 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68572020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68572020
EAN/GTIN:
     4067201280569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Weitere Informationen:
D:
20 mm
H:
20 mm
d:
8,5 mm
Federrate CDmittel:
46,6 N/mm
Zul. BelastungFzul.:
270 N
Einfederung +/-20%bei Fzul.:
5,8 mm
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: gummipuffer 20mm, gm puffer, mädler gummipuffer, Hohlpuffer, GH, distance buffer, Gummi-Puffer, Abstandshalter, rubber buffer, Gummifeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.