Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68571520 Gummipuffer GH ø 15mm Höhe 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68571520
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68571520
EAN/GTIN:
     4067201280415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Weitere Informationen:
D:
15 mm
H:
20 mm
d:
6,5 mm
Federrate CDmittel:
32,7 N/mm
Zul. BelastungFzul.:
160 N
Einfederung +/-20%bei Fzul.:
4,9 mm
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: gummipuffer 20mm, gm puffer, mädler gummipuffer, distance buffer, Abstandshalter, Gummifeder, GH, rubber buffer, Hohlpuffer, Gummi-Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.