Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68530700 Gummipuffer MGP Ø25x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68530700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68530700
EAN/GTIN:
     4067201161202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer


Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk, Härte 55° Shore.



Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für
elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich
geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. Dies ist zu
berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei
auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis 80°C.



*Fzul.: , Zugspannung im
Gummi ist zu vermeiden.

Weitere Informationen:
D:
25 mm
H:
10 mm
G:
M6 mm
I:
18 mm
Druck Federrate CD mittel:
750 N/mm
Zul. Druckbelastung F zul.*:
280 N
Schub Federrate CS mittel:
74 N/mm
Zul. Schubbelastung F zul.*:
95 N
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, mädler gummipuffer m6, gm puffer, gummidämpfer m6, Anschlagpuffer, Metallanschlagpuffer, Gummi-Metall, Metall-Anschlagpuffer, buffer, rubber buffers, MGP, rubber buffer, buffers, Metall-Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
482
1
€ 10,00*
ab € 1,07*
€ 2,58*
7 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.