Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68511001 Gummipuffer MGE 100-40-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68511001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68511001
EAN/GTIN:
     4067201243397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer

Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore. Metallteile: Stahl verzinkt.


Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Weitere Informationen:
D:
100 mm
H:
40 mm
G:
M16 mm
I:
16 mm
Druck Federrate CD mittel:
1600 N/mm
Zul. Druckbelastung F zul.*:
4200 N
Gewicht:
513 g
Weitere Suchbegriffe: GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummipuffer m16 40mm, gm-anschlag-puffer m16, gm anschlag puffer, Anschlagpuffer dämpfer Gummipuffer Metallanschl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.