Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68510254 Gummipuffer MGE 25-25-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68510254
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68510254
EAN/GTIN:
     4067201243717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer

Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore. Metallteile: Stahl verzinkt.


Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Weitere Informationen:
D:
25 mm
H:
25 mm
G:
M6 mm
I:
6 mm
Druck Federrate CD mittel:
101 N/mm
Zul. Druckbelastung F zul.*:
280 N
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummipuffer m6 25mm, gm-anschlag-puffer m6, gm anschlag puffer, Anschlagpuffer dämpfer Gummipuffer Metallanschl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.