Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68503000 Gummipuffer KP Ø10x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68503000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68503000
EAN/GTIN:
     4067201283775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.






Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für
elastische Lagerungen. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten
horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die
verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.






Ausführung A: mit
Außengewinde.






*Fzul.: , Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden.

Weitere Informationen:
D:
10 mm
H:
10 mm
G:
M4 mm
L:
10 mm
I:
10 mm
Druck Federrate CD mittel:
4 N/mm
Gewicht:
1,8 g
Weitere Suchbegriffe: gummipuffer 10mm m4, gm puffer, gm-puffer m4, Metall-Gummi, Metall-Gummipuffer, Metallanschlagpuffer, buffers, buffer, Anschlagpuffer, rubber buffer, KP, rubber buffers, Gummi-Metall, Metall-Anschlagpuffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.