Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68501110 Gummipuffer KPR-I ø 10mm M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68501110
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68501110
EAN/GTIN:
     4067201288282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen.
Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.
Die Form einer Halbkugel ergibt eine stark progressive Kennlinie.

Ausführung I: mit Innengewinde.

Weitere Informationen:
D:
10 mm
H:
5 mm
G:
M3 mm
l:
3 mm
Gewicht:
0,7 g
Weitere Suchbegriffe: gm-puffer m3, gm puffer, gm-puffer 5mm, Kugelpuffer Anschlagpuffer Anschlagdämpfer, KPR, Metall-Gummipuffer, Rundpuffer, KPR-I, rubber buffer, Gummi-Metallpuffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.