Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68055001 SKF LGMT2/0.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-68055001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68055001
EAN/GTIN:
     4067201298724
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
wälzlagerfett tube


SKF LGMT 2 ist ein mit Lithiumseife angedicktes Fett auf Mineralölbasis.
Es hat eine ausgezeichnete Wärmefestigkeit innerhalb des spezifizierten
Temperaturbereichs. Dieses Premiumfett eignet sich für eine Vielzahl
allgemeiner Anwendungsfälle in der Industrie und in Fahrzeugen.



Typische Anwendungen: Wälzlager für Wellen mit Durchmesser bis
100mm, Gleitlager, Landmaschinen, Automotive-Radlager, Förderanlagen,
Kleine Elektromotoren, Industriegebläse.



Spezifikationen




  • Lithium-verseiftes Fett auf Mineralölbasis.


  • Bezeichnung nach DIN 51825: K2K-30.


  • NLGI-Klasse 2.


  • Farbe Rotbraun.


  • Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit.


  • Hohe mechanische Stabilität.


  • Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser.


  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz.


  • Temperaturbereich: -30°C bis +120°C.



Achtung



H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 (g) ml
Gebindeart:
Tube Gebindeart
Gewicht:
225 g
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: gleit und wälzlagerfett, LGMT204 LGMT 204, Gleit- und Wälzlagerfette Gleitlagerfette, skf kugellagerfette skf fette Mehrzweckfette Un, Schmiermittel Schmierstoffe Schmierfette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.