Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68054350 Verlängerungsstutzen 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68054350
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68054350
EAN/GTIN:
     4067201257875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verlängerungsstutzen extensions lub...


Werkstoff: Messsing oder Stahl verzinkt.


Verlängerungen mit Whitworth-Rohrgewinde 1/4“, , z.B. für:

  • Flanschlager DIN 502 A, DIN 502 B und DIN 503.
  • Stehlager DIN 504 A, DIN 504 B und DIN 505.
  • Schmierstoffspender.
  • Staufferbüchsen mit Gewinde R1/4", .
  • Tropföler Unikum und UNI mit Gewinde R1/4", .


Weitere Informationen:
Verlängerung:
40 mm
L:
50 mm
Innengewinde:
G 1/4'' Innengewinde
Außengewinde:
R 1/4'' Außengewinde
Werkstoff:
Stahl verzinkt Werkstoff
Gewicht:
42 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.