| |
|
| Artikel-Nr.: 183-68054300 Herst.-Nr.: 68054300 EAN/GTIN: 4067201159636 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Messsing oder Stahl verzinkt.
Verlängerungen mit Whitworth-Rohrgewinde 1/4“, , z.B. für:
- Flanschlager DIN 502 A, DIN 502 B und DIN 503.
- Stehlager DIN 504 A, DIN 504 B und DIN 505.
- Schmierstoffspender.
- Staufferbüchsen mit Gewinde R1/4", .
- Tropföler Unikum und UNI mit Gewinde R1/4", .
Weitere Informationen: | | Verlängerung: | 30 mm | L: | 40 mm | Innengewinde: | G 1/4'' Innengewinde | Außengewinde: | G 1/4'' Außengewinde | Werkstoff: | Messing Werkstoff | Gewicht: | 25 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,34* | € 5,56* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,03* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|