Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700451 Scharnier M437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700451
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700451
EAN/GTIN:
     4067201234708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)


Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet strukturmatt, wahlweise schwarz RAL 9005 oder silber RAL 9006. Reibkonus: Polyacetal (POM). Stellschraube / Sechskantgewinde: Stahl verzinkt.

Über eine Stellschraube kann die Beweglichkeit des Scharniers verändert werden. Zwei verschleißarme Reibkegel erzeugen durch ihre große Reibfläche ein einstellbares Reibmoment. Dieses Scharnier ist axial spielfrei und bietet eine lange Lebensdauer bei nahezu gleichbleibendem Widerstand. Mit Bohrungen für Senkschrauben DIN 7991. Temperaturbeständig bis +80°C.

1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz Farbe
l:
40 mm
d:
5,3 mm
h1:
13,5 mm
h2:
5 mm
h3:
7 mm
h4:
14 mm
l3:
13 mm
m:
25 mm
sw:
2,5 mm
Anzugsmoment:
0,5 Nm
Reibmoment:
2 Nm
FA1):
1200 N
FR2):
1600 N
Gewicht:
52 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenbau scharnier, Scharnier hinge hinges M437
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.