Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700191 Blechscharnier M136 Form B, 40x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700191
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700191
EAN/GTIN:
     4067201234449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).






Nicht aushängbare Scharniere in preisgünstiger Ausführung für
Anwendungen mit geringer Belastung.






Form A: zum Anschweißen.



Form B: mit Bohrungen für Zylinderkopf- / Linsenschrauben.



Form C: mit Bohrungen für Senkkopfschrauben.






1) Max. Axialkraft.  ,



2) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°.
Das
sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Weitere Informationen:
Form:
B Form
l1:
40 mm
l2:
40 mm
d1:
4 mm
d2:
4,2 mm
m:
25 mm
FA1):
2000 N
FR2):
700 N
Gewicht:
33 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenbauscharnier edelstahl, maschinenbau scharnier, Scharnier hinge hinges M136 stainless rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.