Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700182 Blechscharnier M136 Form B, 50x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700182
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700182
EAN/GTIN:
     4067201235392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)





Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert.






Nicht aushängbare Scharniere in preisgünstiger Ausführung für
Anwendungen mit geringer Belastung.






Form B: mit Bohrungen für Zylinderkopf- / Linsenschrauben.



Form C: mit Bohrungen für Senkkopfschrauben.






1) Max. Axialkraft.  ,



2) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°.



Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher
Haftung.

Weitere Informationen:
Form:
B Form
l1:
50 mm
l2:
50 mm
d1:
6 mm
d2:
5,2 mm
m:
30 mm
FA1):
2500 N
FR2):
1000 N
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenbauscharnier stahl, maschinenbau scharnier, Scharnier hinge hinges M136
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.