Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700172 Blechscharnier M136 Form A, 50x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700172
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700172
EAN/GTIN:
     4067201234937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).






Nicht aushängbare Scharniere in preisgünstiger Ausführung für
Anwendungen mit geringer Belastung.






Form A: zum Anschweißen.



Form B: mit Bohrungen für Zylinderkopf- / Linsenschrauben.



Form C: mit Bohrungen für Senkkopfschrauben.






1) Max. Axialkraft.  ,



2) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°.
Das
sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Weitere Informationen:
Form:
A Form
l1:
50 mm
l2:
50 mm
d1:
6 mm
d2:
- mm
m:
- mm
FA1):
2500 N
FR2):
1000 N
Gewicht:
62 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M136 stainless rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.