Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67601500 Vertikal-Spanner Form A Größe 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67601500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67601500
EAN/GTIN:
     4067201162353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner





Werkstoff: Stahlblech-Teile, Einsatzstahl C10, verzinkt.
Lagerbolzen vergütet, ab Gr. 200 einsatzgehärtet.






Alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert. Griffteil mit
Kunststoffkappe rot, ölbeständig. Spannhebel und Spannarm bewegen sich
in gleicher Richtung. In Spannstellung steht der Betätigungshebel
senkrecht. Ausführung des Spannarmes: Aus dem Vollen gestanzt und im
Bereich der höchsten Beanspruchung verstärkt. Beim Schließvorgang wird
der Spannarm seitlich geführt, um etwaige Querkräfte aufzufangen.
Funktionsprinzip siehe PDF-Katalogseite. Form A: offener
Spannarm. Form E: massiver Spannarm. Achtung: Die
Andrückschraube d1 muss separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Form:
A Form
Größe:
330 Größe
FH:
2700 N
a ca.:
43 mm
b1:
50 mm
b2:
65 mm
b3:
10,5 mm
d1:
M 10 mm
d2:
8,5 mm
h1:
195 mm
h2:
43 mm
h3:
22 mm
h4 ca.:
38 mm
l1:
131 mm
l2:
66 mm
l3 max.:
86 mm
m1:
29 mm
m2:
32 mm
m3:
46 mm
m4:
45 mm
r:
122 mm
s1:
3,5 mm
s2:
7 mm
Gewicht:
550 g
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, GN810, vertical clamp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.