Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67600044 Schutzkappe für 67600004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67600044
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67600044
EAN/GTIN:
     4067201165262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andrückschrauben-Schutzkappe
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
Werkstoff:
Sechskantschraube DIN 933, Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Sechskantmuttern DIN 934/DIN 936, Stahl, verzinkt.
Schutzkappe Neopren 85 ° Shore, schwarz.

Hinweis: Die Schutzkappe hat eine eigene Artikel-Nr.
und muss separat bestellt werden.

Diese Schutzkappe ist elastisch und kann leicht über den Schraubenkopf gestülpt werden.
Weitere Informationen:
Artikel:
Schutzkappe Artikel
passende Schutzklappe:
- Artikel-Nr.
d1:
für M4 mm
l1:
- mm
d2:
11 mm
h1:
- mm
h2:
6,7 mm
l2:
2,7 mm
m:
- mm
sw:
7 mm
Gewicht:
1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.