Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66699708 Rastbolzen 817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66699708
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66699708
EAN/GTIN:
     4067201174790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
mädler rastbolzen m16
arretierbolzen m16





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Raststift chemisch vernickelt.
Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht
demontierbar.






Kleine Baumaße. Ausrastmechanik (Form C/CK) weitgehend verdeckt.
Definierte Gewindelänge durch Einstich am Gewindeende (Form G/GK).



Form B / BK: Mit Bedienknopf ohne Rastkerbe. Verwendung: Wenn der
Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft
wieder ausfahren soll.



Form C / CK: Mit Rastsperrknopf. Verwendung: Wenn der Raststift
zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem
Herausziehen um 90 ° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der
ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht.



Form G / GK: Mit Gewindezapfen. Verwendung: Wenn ein Sonderknopf
montiert werden soll, oder die Betätigung des Rastbolzens nicht in der
üblichen Weise von Hand erfolgt.

Weitere Informationen:
Form:
C Form
d1 -0,02/-0,04:
8 mm
l1 min.:
8 mm
d2:
M16x1,5 mm
d3 ca.:
28 mm
d4:
- mm
d5:
- mm
l2:
58 mm
l3:
26 mm
l4:
8 mm
sw:
17 mm
l5 Anfang:
- mm
l6 Ende:
- mm
Federdruck Anfang ca.:
8,5 N
Federdruck Ende ca.:
26,0 N
Gewicht:
63,0 g
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen mädler, rostfrei, 817, stainless, indexing plunger, GN817, indexing plungers, 1.4305, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.