| |
|
| Artikel-Nr.: 183-66699685 Herst.-Nr.: 66699685 EAN/GTIN: 4067201167433 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Raststift chemisch vernickelt. Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar. Kleine Baumaße. Ausrastmechanik (Form C/CK) weitgehend verdeckt. Definierte Gewindelänge durch Einstich am Gewindeende (Form G/GK). Form B / BK: Mit Bedienknopf ohne Rastkerbe. Verwendung: Wenn der Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft wieder ausfahren soll. Form C / CK: Mit Rastsperrknopf. Verwendung: Wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90 ° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht. Form G / GK: Mit Gewindezapfen. Verwendung: Wenn ein Sonderknopf montiert werden soll, oder die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt.
Weitere Informationen: | | Form: | B Form | d1 -0,02/-0,04: | 5 mm | l1 min.: | 5 mm | d2: | M10x1 mm | d3 ca.: | 19 mm | d4: | - mm | d5: | - mm | l2: | 40 mm | l3: | 18 mm | l4: | 6 mm | sw: | 12 mm | l5 Anfang: | - mm | l6 Ende: | - mm | Federdruck Anfang ca.: | 5,0 N | Federdruck Ende ca.: | 15,0 N | Gewicht: | 18,0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rastbolzen mädler, Edelstahl, stainless, indexing plunger, 817, 1.4305, GN817, rostfrei, indexing plungers |
| | |
| |