Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66687400 Rastriegel 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66687400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66687400
EAN/GTIN:
     4067201179900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel ak
rastriegel mädler
rastriegel


Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert.
Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden
eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch
Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe
bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.



Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.



Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Weitere Informationen:
Form:
AK Form
d1 -0,02/-0,04:
6 mm
d2:
M12 x 1,5 mm
d3:
12 mm
l1:
47 mm
l2:
8 mm
l3 +1,5:
26 mm
l4:
26 mm
l5:
32 mm
Federdruck N~ Anfang:
9 Federdruck N~ Anfang
Federdruck N~ Ende:
21 Federdruck N~ Ende
Gewicht:
39 g
Weitere Suchbegriffe: Federriegel federriegel, 612, Rastbolzen, indexing plunger, GN612, cam action indexing plunger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699874
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.