Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66681060 Kugelsperrbolzen 10 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66681060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66681060
EAN/GTIN:
     4067201164869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen
Werkstoff: Bolzenteil: Edelstahl 1.4542 gehärtet.
Griff: Kunststoff (PA6). Feder: Edelstahl.

Drücken = entriegeln. Lösen = verriegeln.
Zum raschen Fixieren und Sichern von Teilen und Werkstücken.
Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen, z. B. auswechselbare Lagerbolzen.
Temperatureinsatzbereich: -30 ° / +80 ° C.
Achtung: Die angegebene Scherfestigkeit ist die Bruchgrenze.
Je nach möglicher Gefährdung ist ein geeigneter Sicherheitsfaktor zu wählen.
Weitere Informationen:
d1:
10 mm
l1:
60 mm
d2:
12,0 mm
d3:
39,2 mm
d4:
19,3 mm
l2:
9,6 mm
l3:
33,3 mm
l4:
13,4 mm
Aufnahme-Bohrung H11:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig:
100 kN
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: 22380, selbstsichernd, Sperrbolzen Stecksperrbolzen Griffsteckbolzen S, self secure, lock pin, ball lock pin, Sperrbolzen, EH22380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.