Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66681050 Kugelsperrbolzen 10 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66681050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66681050
EAN/GTIN:
     4067201162070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen
Werkstoff: Bolzenteil: Edelstahl 1.4542 gehärtet.
Griff: Kunststoff (PA6). Feder: Edelstahl.

Drücken = entriegeln. Lösen = verriegeln.
Zum raschen Fixieren und Sichern von Teilen und Werkstücken.
Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen, z. B. auswechselbare Lagerbolzen.
Temperatureinsatzbereich: -30 ° / +80 ° C.
Achtung: Die angegebene Scherfestigkeit ist die Bruchgrenze.
Je nach möglicher Gefährdung ist ein geeigneter Sicherheitsfaktor zu wählen.
Weitere Informationen:
d1:
10 mm
l1:
50 mm
d2:
12,0 mm
d3:
39,2 mm
d4:
19,3 mm
l2:
9,6 mm
l3:
33,3 mm
l4:
13,4 mm
Aufnahme-Bohrung H11:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig:
100 kN
Gewicht:
64 g
Weitere Suchbegriffe: selbstsichernd, EH22380, ball lock pin, 22380, lock pin, Sperrbolzen Stecksperrbolzen Griffsteckbolzen S, self secure, Sperrbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.