Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66679000 Rastriegel 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66679000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66679000
EAN/GTIN:
     4067201168454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel mädler
rastriegel
rastriegel m20


Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert.
Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden
eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch
Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe
bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.



Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.



Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Weitere Informationen:
Form:
B Form
d1 -0,02/-0,04:
10 mm
d2:
M20 x 1,5 mm
d3:
20 mm
l1:
69 mm
l2:
12 mm
l3 +1,5:
36 mm
l4:
37 mm
l5:
52 mm
Federdruck N~ Anfang:
21 Federdruck N~ Anfang
Federdruck N~ Ende:
57 Federdruck N~ Ende
Gewicht:
119 g
Weitere Suchbegriffe: Rastbolzen, 612, cam action indexing plunger, GN612, Federriegel federriegel, indexing plunger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699790
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.