Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66678700 Rastriegel 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66678700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66678700
EAN/GTIN:
     4067201174882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel mädler
rastriegel
rastriegel m16


Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert.
Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden
eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch
Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe
bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.



Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.



Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Weitere Informationen:
Form:
B Form
d1 -0,02/-0,04:
8 mm
d2:
M16 x 1,5 mm
d3:
16 mm
l1:
56 mm
l2:
10 mm
l3 +1,5:
30 mm
l4:
32 mm
l5:
42 mm
Federdruck N~ Anfang:
12 Federdruck N~ Anfang
Federdruck N~ Ende:
32 Federdruck N~ Ende
Gewicht:
79 g
Weitere Suchbegriffe: 612, GN612, indexing plunger, Rastbolzen, cam action indexing plunger, Federriegel federriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699787
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.