Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66668700 Rastbolzen 817 Form B Bolzen-ø8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66668700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66668700
EAN/GTIN:
     4067201164791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen mädler
rastbolzen


Werkstoff: Stahl brüniert, Raststift gehärtet. Knopf Kunststoff
Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar. Kleine
Baumaße. Ausrastmechanik (Form C/CK) weitgehend verdeckt. Definierte
Gewindelänge durch Einstich am Gewindeende (Form G/GK).



Form B / BK: Mit Bedienknopf ohne Rastkerbe. Verwendung: Wenn der
Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft
wieder ausfahren soll.



Form C / CK: Mit Rastsperrknopf. Verwendung: Wenn der Raststift
zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem
Herausziehen um 90 ° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der
ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht.



Form G / GK: Mit Gewindezapfen. Verwendung: Wenn ein Sonderknopf
montiert werden soll, oder die Betätigung des Rastbolzens nicht in der
üblichen Weise von Hand erfolgt.

Weitere Informationen:
Form:
B Form
d1 -0,02/-0,04:
8 mm
l1 min.:
8 mm
d2:
M16x1,5 mm
d3 ca.:
28 mm
d4:
- mm
d5:
- mm
l2:
58 mm
l3:
26 mm
l4:
8 mm
l5 Anfang:
- mm
l6 Ende:
- mm
sw:
17 mm
Federdruck Anfang ca.:
8,5 N
Federdruck Ende ca.:
26,0 N
Gewicht:
63,0 g
Weitere Suchbegriffe: indexing plunger, 817, indexing plungers, GN817
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699687
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.