Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66576324 Exzenterspanner 927 Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66576324
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66576324
EAN/GTIN:
     4067201173731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel mit schraube m6
exzenterhebel
exzenterhebel m6


Werkstoffe: Hebel: Zink-Druckguss, mit abriebfester
Epoxydharz-Beschichtung, schwarz matt. Gewindestift: Stahl verzinkt,
blau chromatiert. Auflagescheibe: Thermoplast glasfaserverstarkt,
schwarz matt. Form B: Auflagescheibe nicht verstellbar. Die Spannkraft
kann entweder auf der Hebelseite durch Verdrehen des Hebels oder von der
Ruckseite her mittels einer eventuell vorhandenen Mutter/Rändelmutter
eingestellt werden.




  • Zum schnellen Spannen und Lösen per Hand.


  • Das Spannen erfolgt ohne ein Drehmoment zu erzeugen.


  • Spannkräfte bis zu 8 kN.



Weitere Informationen:
Ausführung:
Form B Ausführung
l1:
63 mm
d2:
M6 mm
l2:
35 mm
b:
16 mm
d3:
16 mm
d4:
19 mm
d5:
18,5 mm
h:
0,75 mm
l3 min.:
16,3 mm
l3 max.:
- mm
l4:
2,5 mm
l5min.:
3 mm
Gewicht:
65 g
Weitere Suchbegriffe: Exzenterspanner exzenter spanner excentre clamp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.