Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66576320 Exzenterspanner 927 Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66576320
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66576320
EAN/GTIN:
     4067201173410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel mit innengewinde m6
exzenterhebel mit innengewinde
exzenterhebel


Werkstoffe: Hebel: Zink-Druckguss, mit abriebfester
Epoxydharz-Beschichtung, schwarz matt. Auflagescheibe: Thermoplast
glasfaserverstarkt, schwarz matt. Form B: Auflagescheibe nicht
verstellbar. Die Spannkraft kann entweder auf der Hebelseite durch
Verdrehen des Hebels oder von der Ruckseite her mittels einer eventuell
vorhandenen Mutter/Rändelmutter eingestellt werden.




  • Zum schnellen Spannen und Lösen per Hand.


  • Das Spannen erfolgt ohne ein Drehmoment zu erzeugen.


  • Spannkräfte bis zu 8 kN.



Weitere Informationen:
Ausführung:
Form B Ausführung
l1:
63 mm
d1:
M6 mm
b:
16 mm
d3:
16 mm
d4:
19 mm
d5:
18,5 mm
h:
0,75 mm
l3 min.:
16,3 mm
l3 max.:
- mm
l4:
2,5 mm
l5 min.:
3 mm
t:
10 mm
Gewicht:
56 g
Weitere Suchbegriffe: Exzenterspanner exzenter spanner excentre clamp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.