Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66177005 Flügelschraube d1=70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66177005
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66177005
EAN/GTIN:
     4067201160045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
flügelschraube ohne norm m10x25
flügelschraube ohne norm
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz matt.
Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen.
Für relativ hohe Anzugsmomente.
Weitere Informationen:
d1:
70 mm
d2:
M10 mm
l:
20 mm
h1:
36 mm
h2:
8 mm
b:
10 mm
d3:
20 mm
Gewicht:
41 g
Weitere Suchbegriffe: Flügelgriffschraube wing nut screw plastic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66177006
ab € 2,98*
Zubehör
Mädler
66177007
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.