Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66070334 Drehknopf 726.1 Ausf.1 Form S ø34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66070334
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66070334
EAN/GTIN:
     4067201155447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert, Skala (Form S)
und Markierungspfeil (Form A) weiß, eingraviert in Laserpräzision.
Deckel Kunststoff hellgrau. Spannzange/Sechskantmutter Messing.
Gewindestift Edelstahl, DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide.

Version 1: mit Feststellschraube (Bohrung d 2).
Version 2: mit Spannzange (Bohrung d 3).

Form A: mit Markierungspfeil.
Form B: neutral, ohne Markierungspfeil oder Skala.
Form S: mit Skala 0..9, 20 Teilstriche.

Bei der Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt. Zur Demontage
kann er mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden.
Die Spannzangen-Ausführung ermöglicht ein leichtes ´´´´Einstellen´´´´ der
Drehknöpfe und bietet eine absolut sichere Befestigung auf der Welle.
Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch
das Gravieren die alufarbenen Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur
schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Form S)
können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden
(auf Anfrage).
Weitere Informationen:
Version:
1 Version
Form:
S Form
d1:
34 mm
d2H8:
8 mm
d3:
8 mm
d4:
25 mm
d5:
23 mm
d6:
M5 mm
d7:
32 mm
h1:
30 mm
h2:
24 mm
h3:
4,2 mm
h4:
10 mm
I:
15 mm
t:
17 mm
Gewicht:
58 g
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, control knob, GN726.1, control knobs, 726.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.