Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65672805 Tragrolle S1 Ø80 500mm Achse mit AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65672805
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65672805
EAN/GTIN:
     4067201336174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.

Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.

Auf Anfrage: Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.


Weitere Informationen:
Ausführung:
blank Ausführung
Rollen-Ø:
80 mm
Rohr-Wandstärke:
2 mm
Rollenlänge-RL:
500 mm
Einbaulänge-EL:
522 mm
Achslänge-AL:
552 mm
Außengewinde:
M12 mm
Tragkraft*:
240 kg
Gewicht:
2,56 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler tragrollen, förderrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.