Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65672606 Tragrolle S1 Ø60 600mm Achse mit AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65672606
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65672606
EAN/GTIN:
     4067201336211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.

Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.

Auf Anfrage: Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.


Weitere Informationen:
Ausführung:
blank Ausführung
Rollen-Ø:
60 mm
Rohr-Wandstärke:
1,5 mm
Rollenlänge-RL:
600 mm
Einbaulänge-EL:
622 mm
Achslänge-AL:
652 mm
Außengewinde:
M12 mm
Tragkraft*:
240 kg
Gewicht:
2,10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.