Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65654635 Tragrolle K3 Ø63mm 500mm Achse mit AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65654635
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65654635
EAN/GTIN:
     4067201336372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Tragrolle aus Kunststoff. Achse aus Stahl.

Tragrolle aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellagern aus Stahl und Labyrinth-Abdichtung für den schweren und angetriebenen Einsatz.

*Die Tragkraft versteht sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollenbahnen

Weitere Informationen:
Ausführung:
K3 Ausführung
Rollen-Ø:
63 mm
Rohr-Wandstärke:
3 mm
Rollenlänge-RL:
500 mm
Einbaulänge-EL:
519 mm
Achslänge-AL:
549 mm
Außengewinde:
M12 mm
Tragkraft*:
30 kg
Gewicht:
1,08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.