Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65654504 Tragrolle K3 Ø50mm 400mm Achse mit AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65654504
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65654504
EAN/GTIN:
     4067201336433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Tragrolle aus Kunststoff. Achse aus Stahl.

Tragrolle aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellagern aus Stahl und Labyrinth-Abdichtung für den schweren und angetriebenen Einsatz.

*Die Tragkraft versteht sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollenbahnen

Weitere Informationen:
Ausführung:
K3 Ausführung
Rollen-Ø:
50 mm
Rohr-Wandstärke:
2,8 mm
Rollenlänge-RL:
400 mm
Einbaulänge-EL:
417 mm
Achslänge-AL:
447 mm
Außengewinde:
M10 mm
Tragkraft*:
30 kg
Gewicht:
0,60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.