Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65654503 Tragrolle K3 Ø50mm 300mm Achse mit AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65654503
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65654503
EAN/GTIN:
     4067201336440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Tragrolle aus Kunststoff. Achse aus Stahl.

Tragrolle aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellagern aus Stahl und Labyrinth-Abdichtung für den schweren und angetriebenen Einsatz.

*Die Tragkraft versteht sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollenbahnen

Weitere Informationen:
Ausführung:
K3 Ausführung
Rollen-Ø:
50 mm
Rohr-Wandstärke:
2,8 mm
Rollenlänge-RL:
300 mm
Einbaulänge-EL:
317 mm
Achslänge-AL:
347 mm
Außengewinde:
M10 mm
Tragkraft*:
50 kg
Gewicht:
0,49 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.