Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65654502 Tragrolle K3 Ø50mm 200mm Achse mit AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65654502
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65654502
EAN/GTIN:
     4067201336457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Tragrolle aus Kunststoff. Achse aus Stahl.

Tragrolle aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellagern aus Stahl und Labyrinth-Abdichtung für den schweren und angetriebenen Einsatz.

*Die Tragkraft versteht sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollenbahnen

Weitere Informationen:
Ausführung:
K3 Ausführung
Rollen-Ø:
50 mm
Rohr-Wandstärke:
2,8 mm
Rollenlänge-RL:
200 mm
Einbaulänge-EL:
217 mm
Achslänge-AL:
247 mm
Außengewinde:
M10 mm
Tragkraft*:
100 kg
Gewicht:
0,39 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.