Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65599405 Kugelscheibe DIN6319 5,25 x 10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599405
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599405
EAN/GTIN:
     4067201300199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kugelscheibe
kugelscheibe din 6319 edelstahl


Werkstoff: 1.4301 (V2A).

Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe.
** Max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
d1 H13:
5,25 mm
d3:
10,5 mm
h1:
0,4 mm
h2:
2,0 mm
h4*:
3,1 mm
r1:
7,5 mm
für Bolzen-Ø:
M5 mm
F**:
5 kN
Passende KegelpfanneForm D:
65599505 Art.-Nr.
Passende KegelpfanneForm G:
- Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: din 6319 kugelscheibe, kugelscheibe m5, 1.4305, Kegelpfanne, DIN 6319, spherical washer, Kegelpfannen, stainless, Kugelscheiben, conical seat, DIN6319, Kegelscheibe, DIN-Teil, DIN part, Edelstahl, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65599505
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.